Eriks
BAUER

BAUER Kiepbak KK 250 verzinkt

  • ERIKS:12965853
  • Fabrikant:4052462038790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kantelbak, verzinkt

•    Robuuste constructie van plaatstaal
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging.
Kantelbaar gelagerde bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Gemakkelijk met behulp van vorkheftruck te verplaatsen, wielen kunnen achteraf worden gemonteerd.
•    Olie- en waterdicht gelast
•    Oppervlak
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

Afbeelding toont gelakte uitvoering (voorbeeldafbeelding)
Opslaan in lijst

€ 602,55/ stukexcl. btw

€ 729,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
250 l
Hoogte
740 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1130 mm
Diepte
590 mm
Gewicht
70 kg
Draaglast
300 kg