Eriks
BAUER

BAUER Inhangbak voor dragerlengte 2700mm

  • ERIKS:12965576
  • Fabrikant:4052462029842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inhangbakken, RAL 2000

•    Gecertificeerde veiligheid voor snelle, voorschriftmatige omzetting
Inhangbakken worden op de dragerprofielen van stellingsystemen gelegd.
•     Robuuste constructie
Van 3 mm-plaatstaal, rooster verzinkt, draagvermogen 1000 kg/m².
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 845,10/ stukexcl. btw

€ 1.022,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Lengte
2650 mm
Inhoud
200
Gewicht
159 kg