Eriks
BAUER

BAUER Gasflessen-pallet 8 verzinkt 1100x860x1000mm

  • ERIKS:12965372
  • Fabrikant:4052462025486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gasflessen-pallet

•    Stevig basisframe voor 1–8 gasflessen
Voor veilig en tijdbesparend transport.
•    Vuurverzinkt conform EN ISO 1461
Met vorkgeleiders, veiligheidsketting, zijdelingse kantelbeveiliging, opnamehaken voor slangen en afsluitkappen.

Opslaan in lijst

€ 639,36/ stukexcl. btw

€ 773,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Breedte
1100 mm
Diepte
860 mm
Hoogte
1000 mm
Geschikt voor aantal flessen
8
Draaglast
700 kg
Materiaal
Staal, verzinkt
Gewicht
85 kg