• Stevig basisframe voor 1–8 gasflessen
Voor veilig en tijdbesparend transport.
• Vuurverzinkt conform EN ISO 1461
Met vorkgeleiders, veiligheidsketting, zijdelingse kantelbeveiliging, opnamehaken voor slangen en afsluitkappen.
€ 480,96/ stukexcl. btw
€ 581,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Breedte | 500 mm |
Diepte | 860 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Geschikt voor aantal flessen | 4 |
Draaglast | 350 kg |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Gewicht | 55 kg |