Eriks
BAUER

BAUER Gasflessen-depot GFD-L/2 verzinkt

  • ERIKS:12965348
  • Fabrikant:4052462026353
Image 1
Gasflessen-depot

•    Stevige plaatstaalconstructie
Met afsluitbare deur voor opslag van gasflessen binnen- en buitenshuis conform TRGS 510.    
•    Vuurverzinkt conform EN ISO 1461
Met achterwand, bodem en tussenlegborden. Wordt gedemonteerd geleverd.
•     3 uitvoeringen
Gesloten uitvoering, met slot en driekantsleutel.
Deuren en wanden geperforeerd, met slot en driekantsleutel.
Verrijdbaar, met 2 zwenkbare buisvormige handgrepen en wielen. Deuren en wanden van draadrooster. Deuren afsluitbaar met hangslot (niet in de leveringsomvang inbegrepen).
•    Toebehoren
Vastzetinrichting en gasflessenframe optioneel te bestellen.
mit natürlicher Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
Opslaan in lijst

€ 1.147,50/ stukexcl. btw

€ 1.388,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Breedte
1680 mm
Diepte
690 mm
Hoogte
1475 mm
Geschikt voor aantal flessen
20
Materiaal
Staal, verzinkt
Gewicht
150 kg