Eriks
BAUER

BAUER Gasflessen-container GFC-M/D3-DF

  • ERIKS:12965342
  • Fabrikant:4052462024892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gasflessen-container, met dak en dubbele vleugeldeur

•    Opslag van gasflessen buitenshuis conform TRG 280
•    Stevige frameconstructie
•    Afsluitbare vleugeldeur
•    Uitvoering voorbereid voor bodembevestiging
•    Modulair systeem met gebruiksinstructies voor zelfmontage
•    Vuurverzinkt conform EN ISO 1461

afb. dienen als voorbeelden.
Opslaan in lijst

€ 2.184,30/ stukexcl. btw

€ 2.643,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Breedte
1500 mm
Hoogte
2180 mm
Lengte
2400 mm
Geschikt voor aantal flessen
60
Materiaal
Staal, verzinkt