Eriks
BAUER

BAUER Bodemopvangbak1660x1260x150 4x200 liter

  • ERIKS:12965508
  • Fabrikant:4052462048706
Image 1
Kunststof vloeropvangbak

•    Voor veilige opslag van kleinverpakkingen en 200 l-vaten
Robuuste constructie van polyethyleen met zwarte PE-pallet.
•     Veelzijdig bestendig
Tegen zuren, logen, oliën en andere niet-ontvlambare media.
•Kleur: blauw

Opslaan in lijst

€ 835,65/ stukexcl. btw

€ 1.011,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
300 l
Lengte
1660 mm
Breedte
1260 mm
Hoogte
150 mm
Draaglast
2000 kg
Gewicht
40 kg