Eriks
BAUER

BAUER Bodemopvangbak 2610x895x150 4x200 liter

  • ERIKS:12965509
  • Fabrikant:4052462048713
Image 1
Kunststof vloeropvangbak

•    Voor veilige opslag van kleinverpakkingen en 200 l-vaten
Robuuste constructie van polyethyleen met zwarte PE-pallet.
•     Veelzijdig bestendig
Tegen zuren, logen, oliën en andere niet-ontvlambare media.
•Kleur: blauw


Afb. toont uitvoering met optionele oprijplaat.
Opslaan in lijst

€ 1.024,65/ stukexcl. btw

€ 1.239,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
300 l
Lengte
2610 mm
Breedte
895 mm
Hoogte
150 mm
Draaglast
2000 kg
Gewicht
48 kg