• Voor veilige opslag van kleinverpakkingen en 200 l-vaten
Robuuste constructie van polyethyleen met zwarte PE-pallet.
• Veelzijdig bestendig
Tegen zuren, logen, oliën en andere niet-ontvlambare media.
•Kleur: blauw
€ 411,75/ stukexcl. btw
€ 498,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Capaciteit | 150 l |
Lengte | 1260 mm |
Breedte | 860 mm |
Hoogte | 150 mm |
Draaglast | 1000 kg |
Gewicht | 20 kg |