Bak met kantelbare bodem (conusvormige bak), verzinkt
• Stabiele staalconstructie
Met rondom lopend randprofiel voor het opnemen door vorkheftruck en kraan.
Inrijhoogte 100 mm, kan met pompwagen worden verplaatst.
• Conusvormige bak – kan in elkaar worden gestapeld
Ideaal voor het opvangen, opslaan en omvullen van herbruikbaar materiaal.
• Gemakkelijk vullen en lossen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bodemklep gemakkelijk vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden ontgrendeld.
De bodemklep wordt bij het neerzetten automatisch gesloten, openingshoek 90°.
Beveiliging tegen het per ongeluk wegglijden en openen van de bodemklep.
• Oppervlak
Naar keuze gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bijstelling a.u.b. opgeven).
• Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, alsmede centreerwanden en wielen kunnen als optie worden besteld.