Bak met kantelbare bodem (conusvormige bak), RAL 2000
• Stabiele staalconstructie
Met rondom lopend randprofiel voor het opnemen door vorkheftruck en kraan.
Inrijhoogte 100 mm, kan met pompwagen worden verplaatst.
• Conusvormige bak – kan in elkaar worden gestapeld
Ideaal voor het opvangen, opslaan en omvullen van herbruikbaar materiaal.
• Gemakkelijk vullen en lossen
Door middel van de Bowdenkabel kan de bodemklep gemakkelijk vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden ontgrendeld.
De bodemklep wordt bij het neerzetten automatisch gesloten, openingshoek 90°.
Beveiliging tegen het per ongeluk wegglijden en openen van de bodemklep.
• Oppervlak
Naar keuze gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bijstelling a.u.b. opgeven).
• Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, alsmede centreerwanden en wielen kunnen als optie worden besteld.