Eriks
BAUER

BAUER Bodemklepcontainer BKB 1000 verzinkt

  • ERIKS:12965762
  • Fabrikant:4052462006966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bak met kantelbare bodem (conusvormige bak), verzinkt

•    Stabiele staalconstructie
Met rondom lopend randprofiel voor het opnemen door vorkheftruck en kraan.
Inrijhoogte 100 mm, kan met pompwagen worden verplaatst.
•    Conusvormige bak – kan in elkaar worden gestapeld
Ideaal voor het opvangen, opslaan en omvullen van herbruikbaar materiaal.
•    Gemakkelijk vullen en lossen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bodemklep gemakkelijk vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden ontgrendeld.
De bodemklep wordt bij het neerzetten automatisch gesloten, openingshoek 90°.
Beveiliging tegen het per ongeluk wegglijden en openen van de bodemklep.
•    Oppervlak
Naar keuze gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bijstelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, alsmede centreerwanden en wielen kunnen als optie worden besteld.
Opslaan in lijst

€ 1.252,44/ stukexcl. btw

€ 1.515,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
1000 l
Hoogte
1271 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1040 mm
Diepte
1200 mm
Gewicht
169 kg
Draaglast
2000 kg