• Ideale vloerbescherming, berijdbaar met transportmiddelen
Modulair bodembeschermbakkensysteem voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende stoffen en brandbare vloeistoffen.
Bak van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast. Uitneembare roosters. Berijdbaar met pompwagen of stapelaar.
• Technische gegevens
Bouwhoogte: 78 en 123 mm.
Oppervlak: verzinkt.
Draagvermogen: 5000 kg/m².
Wiellast: 500 kg.
€ 870,75/ stukexcl. btw
€ 1.053,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150