Eriks
BAUER

BAUER Bodembeschermbak BSW 123

  • ERIKS:12965387
  • Fabrikant:4052462016798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bodembeschermbakken

•    Ideale vloerbescherming, berijdbaar met transportmiddelen
Modulair bodembeschermbakkensysteem voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende stoffen en brandbare vloeistoffen.
Bak van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast. Uitneembare roosters. Berijdbaar met pompwagen of stapelaar.
•    Technische gegevens
Bouwhoogte: 78 en 123 mm.
Oppervlak: verzinkt.
Draagvermogen: 5000 kg/m².
Wiellast: 500 kg.

Opslaan in lijst

€ 441,45/ stukexcl. btw

€ 534,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
80 l
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Hoogte
123 mm
Gewicht
80 kg