Eriks
BAUER

BAUER Bodembeschermbak 1350x1350x78mm

  • ERIKS:12965373
  • Fabrikant:4052462016545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bodembeschermbakken

•    Ideale vloerbescherming, berijdbaar met transportmiddelen
Modulair bodembeschermbakkensysteem voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende stoffen en brandbare vloeistoffen.
Bak van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast. Uitneembare roosters. Berijdbaar met pompwagen of stapelaar.
•    Technische gegevens
Bouwhoogte: 78 en 123 mm.
Oppervlak: verzinkt.
Draagvermogen: 5000 kg/m².
Wiellast: 500 kg.

Opslaan in lijst

€ 584,55/ stukexcl. btw

€ 707,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
79 l
Lengte
1350 mm
Breedte
1350 mm
Hoogte
78 mm
Gewicht
115 kg