Eriks
BAUER

BAUER Bakwagen KW-ET 250 gelakt

  • ERIKS:12965838
  • Fabrikant:4052462041745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kiepbak, RAL 2000

•    Robuuste constructie van plaatstaal
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging.
Materiaal: staal/plaatstaal, basisframe van geprofileerd staal.
Vorkkokers met beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Inwendige afmetingen vorkkokers A/B/C: 465/170/55 mm.
•    Olie- en waterdicht gelast
•    Verrijdbaar
2 bokwielen + 1 zwenkwiel (vanaf een inhoud van 600 l met 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 x 60 mm, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling.
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
Opslaan in lijst

€ 664,56/ stukexcl. btw

€ 804,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
250 l
Hoogte
990 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1120 mm
Diepte
820 mm
Gewicht
80 kg
Draaglast
300 kg