Eriks
BAUER

BAUER Bakwagen KW-ET 1000 verzinkt

  • ERIKS:12965845
  • Fabrikant:4052462042070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kiepbak, verzinkt

•    Robuuste constructie van plaatstaal
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging.
Materiaal: staal/plaatstaal, basisframe van geprofileerd staal.
Vorkkokers met beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Inwendige afmetingen vorkkokers A/B/C: 465/170/55 mm.
•    Olie- en waterdicht gelast
•    Verrijdbaar
2 bokwielen + 1 zwenkwiel (vanaf een inhoud van 600 l met 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 x 60 mm, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling.
•    Oppervlak
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Opslaan in lijst

€ 1.798,29/ stukexcl. btw

€ 2.175,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
1000 l
Hoogte
1285 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1430 mm
Diepte
1340 mm
Draaglast
300 kg