• Robuuste constructie
Van 100 % polyethyleen voor veilige en mobiele opslag van kleinverpakkingen op euro- en chemiepallets.
Bestand tegen zuren, logen, oliën en niet-ontvlambare media.
• Combineerbare opvangbakken
afgestemd op de palletafmetingen. Kleur: blauw.
• Optioneel met PE-gatenrooster
Kleur: zwart.
Levering zonder afgebeelde inhoud.
Levering zonder afgebeelde inhoud.
€ 83,70/ stukexcl. btw
€ 101,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Capaciteit | 40 l |
Lengte | 800 mm |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 170 mm |
Draaglast | 105 kg |
Gewicht | 4 kg |