Eriks
BAUER

BAUER Bak voor kleinverpakking KWP-P 30

  • ERIKS:12965526
  • Fabrikant:4052462053489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PE-opvangbak voor kleinverpakkingen

•    Robuuste constructie
Van 100 % polyethyleen voor veilige en mobiele opslag van kleinverpakkingen op euro- en chemiepallets.
Bestand tegen zuren, logen, oliën en niet-ontvlambare media.
•    Combineerbare opvangbakken
afgestemd op de palletafmetingen. Kleur: blauw.
•     Optioneel met PE-gatenrooster
Kleur: zwart.


Levering zonder afgebeelde inhoud.



Levering zonder afgebeelde inhoud.

Opslaan in lijst

€ 75,60/ stukexcl. btw

€ 91,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
30 l
Lengte
800 mm
Breedte
400 mm
Hoogte
170 mm
Draaglast
55 kg
Gewicht
3 kg
Onderdelen & accessoires

€ 85,05/ stukexcl. btw

€ 102,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026