Eriks
BAUER

BAUER Bak voor kleinverpakking KWP-P 100

  • ERIKS:12965529
  • Fabrikant:4052462053519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PE-opvangbak voor kleinverpakkingen

•    Robuuste constructie
Van 100 % polyethyleen voor veilige en mobiele opslag van kleinverpakkingen op euro- en chemiepallets.
Bestand tegen zuren, logen, oliën en niet-ontvlambare media.
•    Combineerbare opvangbakken
afgestemd op de palletafmetingen. Kleur: blauw.
•     Optioneel met PE-gatenrooster
Kleur: zwart.


Levering zonder afgebeelde inhoud.



Levering zonder afgebeelde inhoud.

Opslaan in lijst

€ 152,55/ stukexcl. btw

€ 184,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
100 l
Lengte
1200 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
175 mm
Draaglast
205 kg
Gewicht
7 kg