Eriks
BAUER

BAUER Bak voor kleinverpakking KGW 2 verzinkt

  • ERIKS:12965242
  • Fabrikant:4052462023925
Image 1
Opvangbak voor kleinverpakkingen zonder roosterplaat

•    Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van kleinverpakkingen met een opvangvolume van 20–60 liter.
Opvangbakken van 3 mm verzinkt plaatstaal. Naar keuze met of zonder roosterplaat.
Op aanvraag ook in RVS-uitvoering leverbaar.
•    Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1-4.
Met verklaring van overeenstemming (StawaR).

Opslaan in lijst

€ 124,20/ stukexcl. btw

€ 150,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
25 l
Lengte
940 mm
Breedte
470 mm
Hoogte
60 mm
Gewicht
14 kg