Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER Stretchmachine met oprijplaat

  • ERIKS:14342155
  • Fabrikant:4030198136003
Image 1
Halfautomatische palletwikkelaar, met oprijplateau

De halfautomatische palletwikkelaar is geschikt voor het perfect met behulp van stretchfolie beschermen van op pallets verpakte goederen.

•    Regeling van de foliespanning: met mechanische of elektromagnetische rem alsmede mechanisch of aangedreven voorrekken
•    1 handmatige en 4 automatische wikkelmodi: omhoog en omlaag, alleen omhoog, beide met stop, om een dekbladfolie op de pallet te leggen
•    Display: met „all-in-one-bedieningspaneel“, met 10 programmageheugenplaatsen voor individuele programma's
•    Draaiplateau: met voorzichtige start- en stopsnelheid, verschillende draaiplateau-afmetingen afhankelijk van de behoefte
•    Instelling: met regelbare draaiplateau- en foliesnijsnelheid
•    Aandrijf folieslede: door riem
•    Folieoverlapping: aan de bovenkant, instelbaar d.m.v. het bedieningspaneel
•    Met herkeninning van het scheuren van de folie
•    Automatische stop: in de stand 0 aan het einde van de cyclus (snelstop, ook in de handmatige modus)

Technische specificaties:
•    Draaiplateau-Ø: 1500 mm
•    Draagvermogen draaiplateau: 2400 kg
•    Max. pallethoogte: 2100 mm
•    Max. ladinggewicht: 2400 kg

Info: Omvangrijke toebehoren en andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 7.881,30/ stukexcl. btw

€ 9.536,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER