Omsnoeringsset voor staalband 16 mm met haspelwagen voor het dagelijkse gebruik
De omsnoeringsset voor staalband met haspelwagen is bedoeld voor het dagelijkse gebruik.
Leveringsomvang:
• 1 haspelwagen
• 1 gecombineerd staalbandspan- en sluitapparaat: voor 16 mm, inclusief afsnijvoorziening
• 1 staande haspel: verrijdbaar
• Sluitgespen: 16x27 mm 1000 stuks
• 2 rollen staalband: gewaxt en met blauwkleuring, 16x0,05 mm, lengte 800 m (8502196631)
• Breukbelasting: bij 16 mm 7000 N
• Met verrijdbare bandhaspel, voor dagelijks gebruik • 1 gecombineerd apparaat voor spannen en sluiten voor 16 mm, incl. afsnijvoorziening • 1 verrijdbare staande haspel • 1000 stuks sluitgespen 16x27 mm • 2 rollen staalband, gewaxt en met blauwkleuring, 16x0,05 mm, lengte 800 m • Breukbelasting bij 16 mm 7000 N