Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER Staalband-omsnoeringsapp.voor bandbreedte 19 mm

  • ERIKS:14342196
  • Fabrikant:4030198691038
Image 1
Omsnoeringsset voor staalband (19 mm) voor zware goederen

•    Handzaam apparaat met een lange levensduur, voor het omsnoeren van zware, hoekige verpakkingen •    Gespsluiting, 6 insnijdingen in het stalen zegel garanderen een betrouwbare sluitkracht •    Op spanning brengen d.m.v. transportwiel •    Bandtype staalband, normale kwaliteit •    Minimaal contactvlak 200 mm •    Gewicht 3,4 kg
Opslaan in lijst

€ 710,73/ stukexcl. btw

€ 859,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER