Omsnoeringsset voor staalband voor incidenteel gebruik, 13 –19 mm aan te passen, zonder gespen
Het omsnoeringsapparaat voor staalband van 16 c.q. 19 mm kan in de breedte worden ingesteld en sluit zonder gesp d.m.v. het ingeponste profiel. Het apparaat is geschikt voor het individueel omsnoeren van bijv. hoekige en middelzware goederen.
• Minimaal contactvlak: 160 mm
• Banddikte: 0,6 mm
• Gewicht: 4,0 kg
• Leveringsomvang: incl. afsnijautomaat