Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER PP-omsnoeringsset compl. 16mm, verrijdbaar

  • ERIKS:14342138
  • Fabrikant:4030198175163
Image 1
Omsnoeringsset met PP-kunststof omsnoeringsband (set 4), bandbreedte 16 mm

Deze omsnoeringsset is geschikt voor lichte tot middelzware pakketstukken en incidenteel en vaak omsnoeren.

De set bestaat uit:
•    eendelig span- en sluitapparaat 16 mm (8502745145)
•    Sluitgespen 16x28 mm (2000 stuk) (8502196647)
•    PP-kunststof band (draadspoel) 16x0,68 mm (rol à 500 m) (8502509810)
•    Verrijdbare haspelwagen voor draadspoel (8503663004)
Opslaan in lijst

€ 667,58/ stukexcl. btw

€ 807,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER