Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER PP-omsnoeringsset 3 compleet 13 mm

  • ERIKS:14342165
  • Fabrikant:4030198170854
Image 1
Omsnoeringsset met PP-kunststof omsnoeringsband (set 6), bandbreedte 13 mm

Deze omsnoeringsset is geschikt voor het veel voorkomend omsnoeren van lichte tot middelzware verpakkingsstukken.

De set bestaat uit:
•    span- en sluitapparaat met snelspanvoorziening en bandsplijtonderdrukking voor 13 mm (8503662980)
•    PP-kunststof band (grote rol) 13x0,6 mm (rol à 3000 m) (8501206027)
•    Sluitgespen 13x28 mm (2000 stuk) (8501206020)
•    Verrijdbare haspelwagen met aflegbakje en beugelrem (8502759624)
Opslaan in lijst

€ 709,20/ stukexcl. btw

€ 858,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER