Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER PP-omsnoeringsset 2 compleet 13 mm

  • ERIKS:14342162
  • Fabrikant:4030198175132
Image 1
Omsnoeringsset met PP-kunststof omsnoeringsband met draagbare haspelwagen, PP-kunststof omsnoeringsband, (draadspoel), bandbreedte 13 mm

Deze omsnoeringsset is geschikt voor het incidenteel tot veel voorkomend omsnoeren van lichte tot middelzware verpakkingsstukken.

De set bestaat uit:
•    eendelig span- en sluitapparaat 13 mm (8502745145)
•    Sluitgespen 13x28 mm (2000 stuk) (8501206020)
•    PP-kunststof band (draadspoel) 13x0,65 mm (rol à 500 m) (8503663006)
•    Draagbare haspelwagen voor draadspoel (8503663003)
Opslaan in lijst

€ 396,00/ stukexcl. btw

€ 479,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER