Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER PP-omsnoeringsset 1 compleet 13 mm

  • ERIKS:14342135
  • Fabrikant:4030198175118
Image 1
Omsnoeringsset met PP-kunststof omsnoeringsband, bandbreedte 13 mm

Deze omsnoeringsset is geschikt voor incidenteel voorkomende omsnoering van lichte tot middelzware verpakkingsstukken.

De set bestaat uit:
•    universele spanner 13 mm (8503663001)
•    Sluittang 13 mm (8503662982)
•    Sluitgespen 13x30 mm (2000 stuk) (8503592439)
•    PP-kunststof band 13 in dispenserdoos à 1000 m (8501206026)
Opslaan in lijst

€ 358,67/ stukexcl. btw

€ 433,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER