Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER Olievatpomp OK 9 B kit

  • ERIKS:14342145
  • Fabrikant:4031109003827
Image 1
Olievatpomp OK 9B

Deze olievatpomp wordt gebruikt voor het verpompen van motor-, hydrauliek- en transmissieolie tot SAE 80 vanuit vaten en jerrycans.

•    Enkelvoudig werkend
•    Telescopische zuigbuis: 490-925 mm
•    Vergrendeling voor hangslot
•    Nadruppelveilige afvoer

Kenmerken:
Pompcapaciteit: 0,25 l/Hub
Gewicht: 3,9 kg
Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °
Afmetingen (BxDxH): 220x120x390 mm
Opslaan in lijst

€ 317,45/ stukexcl. btw

€ 384,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER