Professioneel accu-omsnoeringsapparaat BXT3 voor kunststof banden
Het accu-omsnoeringsapparaat is voor een best mogelijke mogelijk gebruik in de dagelijkse praktijk gewichtsneutraal uitgebalanceerd.
• Robuuste behuizing: de beschermde en afgedichte plaats van de elektronica is nagenoeg waterdicht
• Bedrijfsmodus: handmatig, semiautomatisch, volautomatisch, Soft-functie (halveert de ingestelde bandspanning en de transportsnelheid)
• 3-kleuren bedieningsdisplay: met slagbestendig touchscreen en akoestisch signaal ter voorkoming van bedieningsfouten
• Realtime-aanduiding: de ingestelde en de effectief aangebrachte bandspankracht tijdens het omsnoeren in Newton of ponden
• Spansnelheid: variabel
• Favoriete omsnoeringsfunctie: kan in geheugen worden opgeslagen
• Banduitlijningscontrole: beschikbaar
• Reiniging: met twee geïntegreerde kanalen om het afgeschuurde bandmateriaal eenvoudig met perslucht weg te kunnen blazen
Kenmerken:
Type: BXT3-13
Afmeting LxBxH: 370x141x135 mm
Spankracht standaard: 400-1200 N
Spankracht Soft: 150-750 N
Variabele spansnelheid: 0-290 mm/s
Bedrijfstemperatuur: –10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid: tot max. 90%
Gewicht met accu: 3,6 kg