Eriks
BANHOLZER

BANHOLZER Accu-omsnoeringsapparaat BW-03

  • ERIKS:14342170
  • Fabrikant:4030198170472
Image 1
Accu-omsnoeringsapparaat, type BW-03

Dit ergonomisch uitgebalanceerde combiapparaat is geschikt voor het spannen en sluiten van PP- en PET-kunststof banden. Het heeft een lange levensduur en een borstelloze uitermate efficiënte lineaire span- en sluitmotor met geringe onderhoudskosten.

•    •    Met scheur-lassluiting
•    3 bedrijfsmodi verkrijgbaar: handmatige, handmatige automatische en automatische werking
•    Leveringsomvang: apparaat, accu en oplader

Kenmerken:
Bandbreedten: 13-16 mm/0,5-1,05 mm
Bandsoorten: PP en PET
Afmeting LxBxH: 300x150x160 mm
Spankracht: 2500 N·m
Spansnelheid: ca. 16 m/min
Accu: Lithium-polymeer 14,8 V
Bandtypen: Polypropyleen (PP), polyester (PET) – banden
Bandbreedte: 13 en 16 instelbaar mm
Opslaan in lijst

€ 3.052,80/ stukexcl. btw

€ 3.693,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BANHOLZER