Accu-omsnoeringsapparaat, type BW-01
Het volledig elektrische accu-omsnoeringsapparaat is een voordelig instapmodel en is voorzien van een eenvoudige toetsenprogrammering.
• Afmetingen LxBxH: 290x140x165 mm
• Spankracht: tot 2200N
• Spansluiting: handmatig/elektrisch
• Accu: 14,8 V/2,0 Ah
• Levensduur van de accu: tot 2000x opladen
• Oplader: 230 V/50 Hz
• Bandtypen: PP-(polypropyleen-) en PET-(polyester)-banden
• Bandafmetingen: Breedte: 12–16 mm, dikte: 0,5–1,05 mm
• Leveringsomvang: omsnoeringsapparaat, accu en oplader
Kenmerken:
Bandbreedten: 12-16 mm
Bandsoorten: PP en PET
Afmeting LxBxH: 290x140x165 mm
Spankracht: tot 2200 N·m
Accu: 14,8 V/2,0 A
Bandtypen: Polypropyleen (PP), polyester (PET) – banden
Bandbreedte: 12-16 mm
Banddikte: 11,1-16,0 mm