Eriks
BAND-IT

BAND-IT Scru-Seal set M210 in RVS 201

  • ERIKS:10016040
Image 1
  • Deze set bestaat uit: 30,5 meter Valu-Strap band, 25 spanstrips en 25 wormschroefhuisjes
  • Maakt gebruik van een tandbeugelsysteem dat de gebruiker de mogelijkheid geeft om een klem met de gewenste maat te maken
  • Biedt volledige flexibiliteit voor gebruik bij zowat alle toepassingen
  • Geschikt om klemmen te vormen van eender welke diameter vanop een rol inoxband. De gebruiker kan spanning zetten op de klemmen met een simpele schroevendraaier
  • Inox biedt een zeer goede bescherming tegen contact met lucht, water en UV-straling
  • Kan op elk moment opnieuw aangespannen worden
  • Onderdelen zijn apart verpakt
Opslaan in lijst

€ 306,60/ per doosexcl. btw

€ 370,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAND-IT
Materiaal
Roestvaststaal RVS 201