Eriks
BAHCO

BAHCO Zweihaak 200mm

  • ERIKS:23145122
  • Fabrikant:7311518004231
Image 1
· Voor het overbrengen van een gemeten hoek op een werkstuk voor zagen of machinebewerking
· Typische toepassing voor een zweihaak is een draaiende trap, die meerdere hoeken heeft, anders dan 45° en 90°
· Blad van koudgewalst bandstaal, gehard. Het blad is met een schroef vastgezet tussen twee gesmede delen. De balk is vervaardigd van geperst zink
Opslaan in lijst

€ 20,57/ stukexcl. btw

€ 24,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO