€ 407,56/ stukexcl. btw
€ 493,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 310M |
Type | Offset Ring End Heavy Duty Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 95 mm |
Type | Zware ringsleutel met offset uiteinde |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 410 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 5000 g |