Eriks
BAHCO

BAHCO Zware gebogen ringsleutel, 310M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 190 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:23065797
  • Fabrikant:7314151829629
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Heavy duty opsteekringsleutels, diep doorgezet, metrisch
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Zonder trekstang
· Twaalfkant profiel ring
· Geschikt voor robuust constructiewerk en zware werkbelasting
Opslaan in lijst

€ 42,26/ stukexcl. btw

€ 51,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
310M
Type
Offset Ring End Heavy Duty Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
27 mm
Type
Zware ringsleutel met offset uiteinde
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
410 g