Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang VDE 160mm

  • ERIKS:23073266
  • Fabrikant:7314150106608
Image 1
· Geisoleerde zijsnijtangen
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 5749, IEC 60900
· Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Inductie geharde snijkanten
· Kunststof geinjecteerde grepen
· Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dichter bij de punt
· Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten
· De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden, voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Opslaan in lijst

€ 34,42/ stukexcl. btw

€ 41,65incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
160 mm
VDE getest
Ja