Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang, slanke vorm, taps toelopende bek 2646 AK

  • ERIKS:23073045
  • Fabrikant:7314151396619
Image 1
· Zijsnijtangen, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal
· Glans gepolijst
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC
· Speciaal scharnier voor minimale wrijving en maximale snijkanten
· Kunststof grepen met terugslagveer
· De snijcapaciteit geldt voor koperdraad
· Slanke vorm, taps toelopende bek
· 2646K, 2646AK, 2666FKK: met draadvanger
Opslaan in lijst

€ 92,28/ stukexcl. btw

€ 111,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
110 mm