Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang plastic 150mm

  • ERIKS:11872501
  • Fabrikant:7314150114009
Image 1
· Zijsnijtang t.b.v. kunststof en ander zacht materiaal
· Uitvoering: Gebruineerd, gepolijste bek, roestwerend behandeld
· Materiaal: Koolstofstaal en PVC gecoate grepen
· Vorm: 45° snijkant voor een betere toegankelijkheid
· Volledige Flush snijhoeken zonder facet, ontworpen voor gladde afwerking van b.v. kunststof componenten
· Met terugslagveer
· Knipcapaciteit: Cu 1.8 mm en kunststof PA (Nylon) 3 mm.
Opslaan in lijst

€ 51,26/ stukexcl. btw

€ 62,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
150 mm