Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang plastic 150mm

  • ERIKS:11872499
  • Fabrikant:7314150114016
Image 1
· Zijsnijtangen voor plastic en ander zacht materiaal
· Uitvoering: Gebruineerd, gepolijste bek, roestwerend behandeld
· Materiaal: Koolstofstaal en PVC gecoate grepen
· Vorm: 90° snijkant voor een betere toegankelijkheid
· Flush-Cut: geheel vlakke snijkanten zonder facet, gemaakt om verschillende kunststof onderdelen, bijv. kunststof componenten, glad af te knippen
· Met terugslagveer
· Knipcapaciteit: Cu 1,8 mm en kunststof PA (Nylon) 3 mm
Opslaan in lijst

€ 50,62/ stukexcl. btw

€ 61,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
150 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee