Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang flush 4131

  • ERIKS:23073506
  • Fabrikant:7314150100026
Image 1
· Zijsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5749
· Uitvoering: Gebruineerd.
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken
· Voorzien van een terugslagveer
· Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica
Opslaan in lijst

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
120 mm