Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang electronica 8163

  • ERIKS:23073196
  • Fabrikant:7314150051342
Image 1
· Zijsnijtangen
· Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal
· Gebruineerd
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt
· Precisie inductie gehard, 63-65 HRC
· Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten
· ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer
· Ideaal voor assemblage werk op moeilijk toegankelijke plaatsen
· De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!
· De "CO" standaardgrepen zijn van conductief materiaal
Opslaan in lijst

€ 65,20/ stukexcl. btw

€ 78,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
125 mm