Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang 200mm

  • ERIKS:23073069
  • Fabrikant:7314151066468
Image 1
· Zijsnijtangen met schuin geslepen snijkanten (facet)
· ISO 5749
· Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst, anti-roest behandeld
· Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Grepen van oranje, transparant cellulose-acetaat
· Inductie geharde snijhoeken
· Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
Opslaan in lijst

€ 67,77/ stukexcl. btw

€ 82,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
200 mm