Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang 180mm

  • ERIKS:23073024
  • Fabrikant:7314150106493
Image 1
· Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· ISO 5749
· Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld
· Materiaal:Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Inductie geharde snijhoeken
· Progressieve snijkanten: met het onderste gedeelte knipt u harde draad b.v. pianosnaar. Verder naar boven is het snijvlak dunner en scherper t.b.v. het knippen van koper en plastic geisoleerde draad
· Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
· De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.
· Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
· IP = Industrieverpakking.
Opslaan in lijst

€ 28,45/ stukexcl. btw

€ 34,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
180 mm