Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang 160mm chroom

  • ERIKS:23073262
  • Fabrikant:7314150106561
Image 1
· Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· ISO 5749
· Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, roestwerend behandeld
· Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Inductie geharde snijhoeken
· Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dichter bij de punt
· Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
· De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
· IP = Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 29,99/ stukexcl. btw

€ 36,29incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
160 mm