Eriks
BAHCO

BAHCO Zijsnijtang 140mm

  • ERIKS:23073254
  • Fabrikant:7314150106325
Image 1
· ISO 5749
· Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, PVC overtrokken grepen
· Inductie geharde snijhoeken
· Progressieve snijkanten: de snij radius verhoogt langs de snijkant, zodat hard materiaal zoals pianodraad dicht bij het scharnier geknipt kan worden, en zacht materiaal zoals koper en plastic geisoleerd draad dicht bij de punt geknipt kan worden.
· Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
· De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit.
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.
· IP = Industrieverpakking.
Opslaan in lijst

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
140 mm