€ 61,80/ stukexcl. btw
€ 74,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 903T |
Type | Hex Screwdriver Set |
Setuitvoering | Set inbusschroevendraaiers 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Blister |
Gewicht | 0.855 kg |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 347 mm |
Breedte | 240 mm |