Eriks
BAHCO

BAHCO Zaagvijl driekant Kap 2 - 180mm

  • ERIKS:23116364
  • Fabrikant:7311518194710
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het scherpen van zagen met een afkortvertanding en tanden met een 60° snijhoek
· Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend
· Kanten en hoeken enkel gekapt
· Kap type: 2 = half-zoet
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Driehoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
180 mm