Eriks
BAHCO

BAHCO Zaagvijl driekant Kap 2 - 150mm

  • ERIKS:23116362
  • Fabrikant:7311518000769
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het scherpen van zagen met een afkortvertanding en tanden met een 60° snijhoek
· Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend
· Kanten en hoeken enkel gekapt
· Kap type: 2 = half-zoet
Opslaan in lijst

€ 9,36/ stukexcl. btw

€ 11,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Driehoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
150 mm